eje SW 19 mm M18x2,5 230 mm

Número de artículo: 1084763
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1084763
EAN / GTIN 4036976120080
Número del fabricante 1084763

Descripción

Descripción:

Pieza de empuje encajada a presión (bola)
Superficie de huso endurecida, resistente al desgaste
Paso estándar para una rápida acumulación de fuerza
Acero templado según EN 10083
Nota: El gato del eje debe ser engrasado

Característica:

  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Longitud de rosca utilizable [mm]: 230 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 19
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 18x2,5

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra