husillo SW 17 mm M14x2.0 210 mm

Número de artículo: 1084755
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1084755
EAN / GTIN 4036976120073
Número del fabricante 1084755
Número L L60160 5725

Descripción

Descripción:

Pieza de empuje encajada a presión (bola)
Superficie de huso endurecida, resistente al desgaste
Paso estándar para una rápida acumulación de fuerza
Acero templado según EN 10083
Nota: El gato del eje debe ser engrasado

Característica:

  • Longitud total [mm]: 99 mm
  • Longitud de rosca utilizable [mm]: 210 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 17
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 14x2,0

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra