Huso SW 14 mm M10x1,5 160 mm

Número de artículo: 1084739
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Husillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1084739
    EAN / GTIN 4036976120066
    Número del fabricante 1084739

    Descripción

    Descripción:

    Pieza de empuje encajada a presión (bola)
    Superficie de huso endurecida, resistente al desgaste
    Paso estándar para una rápida acumulación de fuerza
    Acero templado según EN 10083
    Nota: El gato del eje debe ser engrasado

    Característica:

    • Tipo de pieza de empuje: Pieza de empuje de la bola
    • Longitud total [mm]: 195 mm
    • Longitud de rosca utilizable [mm]: 160 mm
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 14
    • Tamaño de la rosca del husillo: M 10x1,5

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra