eje SW 27 mm G 3/4″ 280 mm

Número de artículo: 1084674
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Husillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1084674
    EAN / GTIN 4036976106633
    Número del fabricante 1084674
    Número L L60160 4414

    Descripción

    Descripción:

    Pieza de empuje en punta
    Cabeza del puente con accionamiento hexagonal y superficie de impacto de impulso
    Superficie de huso nitrocarburizado, resistente al desgaste y a la corrosión
    Paso fino, con el mismo esfuerzo - más presión
    Acero templado según EN 10083
    El puente se mantiene liso y limpio - no hay necesidad de grasa o aceite

    Característica:

    • Longitud total [mm]: 400 mm
    • Longitud de rosca utilizable [mm]: 280 mm
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 27
    • Tamaño de la rosca del husillo: G 3/4″
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Soporte de sujeción disponible: no
    • Brazos reversibles disponibles: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra