Huso SW 14 mm M12x1,5 110 mm

Número de artículo: 1084445
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1084445
EAN / GTIN 4036976110791
Número del fabricante 1084445
Número L L60160 5688

Descripción

Descripción:

Pieza de empuje en punta
Cabeza del puente con accionamiento hexagonal y superficie de impacto de impulso
Superficie de huso nitrocarburizado, resistente al desgaste y a la corrosión
Paso fino, con el mismo esfuerzo - más presión
Acero templado según EN 10083
El puente se mantiene liso y limpio - no hay necesidad de grasa o aceite

Característica:

  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Longitud de rosca utilizable [mm]: 110 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 14
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 12x1,5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra