Pantalón de pintor elástico en 4 direcciones C56

Número de artículo: 107916451098C56
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
Color weiß / dunkelgrau
Talla de confección DE 56
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 107916451098C56
EAN / GTIN 7330509743447
Número del fabricante 107916451098C56

Descripción

Ejecución:


Material principal
94% poliéster, 6% elastano, elástico en 4 direcciones, 320g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo de pierna con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla, Bolsillo de pernera con cremallera
Bolsillos de protección de rodillas
Bolsillos para clavos - extra anchos equipados con portaherramientas y compartimentos adicionales para herramientas y bolsillos extra con cremallera
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

Detalles
Bolsillo extraíble para identificación
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pernera con costura a 3 agujas
Botones metálicos
Anilla D en la cintura
Dos trabillas en los laterales con botón para martillo, una trabilla con anilla en D en la parte delantera. Trabilla ancha detrás

Reflejos
Detalle reflectante en el bolsillo de la pernera, Detalle reflectante en la pantorrilla

Refuerzo
Rodilleras reforzadas con CORDURA®-stretch, Bolsillos reforzados para clavos, Bolsillo para masilla, Bolsillos traseros y parte trasera en la parte inferior de la pernera

Funcionalidad
Extensible en 4 direcciones

Acabado
Fondo de la pernera con refuerzo en la parte trasera

Descripción:

  • Estos pantalones de pintor flexibles y cómodos con perneras cónicas ofrecen facilidad de movimiento y son extremadamente suaves
  • Estos pantalones están diseñados para soportar trabajos duros sin comprometer la comodidad y el ajuste
  • El material es un suave tejido elástico en 4 direcciones que es resistente y extensible en todas las direcciones
  • Los pantalones tienen detalles avanzados y bolsillos especialmente diseñados para pinceles y masilla y cuchillos de pintura, además de bolsillos para fundas
  • El bolsillo para rodilleras está reforzado con tejido elástico CORDURA® en el exterior y tejido elástico en el interior para una mayor libertad de movimiento
  • Tejido de malla elástico y suave en la parte trasera de la rodilla para una buena ventilación
  • El dobladillo de la pernera con refuerzo en la parte trasera proporciona una protección eficaz contra el desgaste

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra