gancho negro sin pieza de sujeción

Número de artículo: 1076957
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1076957
EAN / GTIN 4036976113129
Número del fabricante 1076957
Número L L60160 5914

Descripción

Descripción:

El pequeño
* S = Pie de gancho de repuesto para ″EL DELGADO″
** XS = Pie de gancho de repuesto para ″EL FILIGRANA″
** XS = pie de gancho de reemplazo para ″EL FILIGRANTE″

Característica:

  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 27 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,7 mm
  • Profundidad total de la pata del gancho [mm]: 14,5 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 7,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Freno del gancho presente: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra