Carretilla para placas

Número de artículo: 1076
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carretilla para tableros

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1076
EAN / GTIN 4017976010762
Número del fabricante 1076
Número L L90080 551

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Estructura de tubo de acero con superficie de carga de acero, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Ruedas con neumáticos. Bujes con rodamientos de rodillos 2 rodillos de apoyo de 50 mm de Ø. Para el transporte longitudinal de grandes láminas de madera y plástico. Entrega desmontada.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 350
Ancho de la paleta (mm): 200
Profundidad de la paleta (mm): 500
Ancho total (mm): 680
Altura total (mm): 1440
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra