Carro para bidones

Número de artículo: 1072
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro para barriles

Identificación y clasificación

Número de artículo 1072
Copiar
EAN / GTIN 4017976010724
Copiar
Número del fabricante 1072
Copiar
Número L L90080 387
Copiar
Fabricante Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007, con protección permanente de la superficie. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Adecuado para todos los bidones de 200 litros con borde. Adicionalmente con 1 rueda giratoria de apoyo TPE 200 x 40 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Ancho total (mm): 680
Altura total (mm): 1600
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85