Micrómetro de exterior con comparador, 150-175 mm, comparador no incluido

Número de artículo: 107-207
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 107-207
EAN / GTIN 4946368440644
Número del fabricante 107-207
Número L L40010 8338

Descripción

Descripción:

Este micrómetro de reloj comparador le permite realizar mediciones rápidas en serie y le ofrece las siguientes ventajas: Para la evaluación directa GO / NG de piezas en serie con la ayuda de un reloj comparador analógico o digital Un yunque móvil permite una medición rápida de la carrera del yunque de 3 mm .

Característica:

Rango de medición: 150 - 175
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste