Carro para bidones

Número de artículo: 1066
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carro para barriles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1066
EAN / GTIN 4017976010663
Número del fabricante 1066
Número L L90080 152

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007, con protección permanente de la superficie. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Adecuado para todos los bidones de 200 litros con borde.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Ancho total (mm): 680
Altura total (mm): 1600
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra