Carro para bidones

Número de artículo: 1065
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Carro para barriles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1065
EAN / GTIN 4017976010656
Número del fabricante 1065
Número L L90080 119

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007, con protección permanente de la superficie. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos. Adecuado para todos los bidones de 200 litros con borde.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Ancho total (mm): 680
Altura total (mm): 1600
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 250 x 60

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra