Doble sólido prensador de mano con boca ancha, tuerca hexagonal, llave, max. 40 mm rango de sujeción (longitud total 180 mm)

Número de artículo: 106-180
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 106-180
Copiar
EAN / GTIN 4027474528782
Copiar
Número del fabricante 106-180
Copiar
Fabricante Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los Handfeilkloben de doble resistencia con boca ancha, tuerca hexagonal y llave de la serie 106 se utilizan para sujetar piezas de trabajo en trabajos medianamente pesados ​​en la construcción de estructuras metálicas. El lado interno de las mordazas tiene un corte prismático estriado, lo que permite sujetar piezas redondas y angulares. La serie 106 impresiona por su manejo, que permite girar y voltear la pieza de trabajo durante el trabajo.
  • Uso universal en varias situaciones de trabajo
  • La llave permite un rápido y seguro agarre a la pieza de trabajo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Altura total [mm]: 135 mm
  • Altura total [pulgadas]: 5 5/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 40 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 1 9/16
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 7 1/16
  • Ancho de mandíbula [pulg.]: 2 11/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra