Micrómetro exterior, yunque ajustable 60-64″.

Número de artículo: 105-433
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 105-433
EAN / GTIN 4946368610658
Número del fabricante 105-433
Número L L40010 9519

Descripción

Descripción:

El micrómetro de exteriores con yunque de medición ajustable le ofrece las siguientes ventajas: Construcción robusta y resistente, aunque ligera, para grandes rangos de medición. El recorrido del husillo equivale a 50 mm. El yunque ajustable amplía el rango de medición. Los patrones de ajuste suministrados cubren todo el rango de medición.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 60- 64″.
Precisión: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = rango de medición máximo (pulgadas)
Graduación: 0,001″.
Observaciones: Con soporte de pieza ajustable 100 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø21 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, patrones de ajuste, yunques, tope ajustable (para versiones de más de 40″ mm de rango de medición)