Micrómetro de exterior, yunque ajustable, 1800-1900 mm

Número de artículo: 105-416
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 105-416
Copiar
EAN / GTIN 4946368007649
Copiar
Número del fabricante 105-416
Copiar
Número L L40010 3473
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Micrómetro exterior con yunque ajustable El micrómetro exterior con yunque ajustable le ofrece las siguientes ventajas: Construcción estable y robusta pero sin embargo ligera, para grandes rangos de medición El recorrido del husillo corresponde a 50 mm El yunque ajustable amplía el rango de medición Los estándares de ajuste suministrados cubren todo rango de medición.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1800 - 1900
Precisión: ±(6+L/75) µm, L = rango de medición máximo (mm)
Graduación: 0,01 mm
Observaciones: Con soporte de pieza ajustable 100 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø21 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, patrones de ajuste, yunques, tope ajustable (para versiones de más de 1.000 mm de rango de medición)