Descripción:
Micrómetro exterior con yunque ajustable El micrómetro exterior con yunque ajustable le ofrece las siguientes ventajas: Construcción estable y robusta pero sin embargo ligera, para grandes rangos de medición El recorrido del husillo corresponde a 50 mm El yunque ajustable amplía el rango de medición Los estándares de ajuste suministrados cubren todo rango de medición.
Característica:
Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1500 - 1600
Precisión: ±(6+L/75) µm, L = rango de medición máximo (mm)
Graduación: 0,01 mm
Observaciones: Con soporte de pieza ajustable 100 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø21 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, patrones de ajuste, yunques, tope ajustable (para versiones de más de 1.000 mm de rango de medición)