HOJA ESPECIAL GRANDE DE MARTOR 105 , 5 en embalaje transparente

Número de artículo: 105.62
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 105.62
EAN / GTIN 4002632919657
Número del fabricante 105.62
Número L L60170 766

Descripción

Descripción:

LA GRAN CUCHILLA ESPECIAL NO. 105 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 110,8 mm de largo, 18,7 mm de ancho y 0,80 mm de espesor.

LA GRAN CUCHILLA ESPECIAL NO. 105 está en el embalaje transparente de 5 piezas bajo el número de orden 105.62. disponible.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla de espuma de poliestireno, diamante
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 2 orificios
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable