Reloj comparador, tapa plana, cojinete ISO, 5 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 1044AB-15
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
Número de artículo 1044AB-15
EAN / GTIN 4946368841281
Número del fabricante 1044AB-15

Descripción

Descripción:

Diseño compacto, rango de medición de 5 mm con diámetro pequeño - Métrico. Se trata de un reloj comparador compacto con un anillo exterior de ø 40 mm, que le ofrece las siguientes ventajas Ideal para su uso en aplicaciones donde el espacio es limitado.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 5 mm
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra