Reloj comparador, tapa con ojal, cojinete ISO, 5 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 1044A-15
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
Número de artículo 1044A-15
EAN / GTIN 4946368841274
Número del fabricante 1044A-15
Número L L40010 13894

Descripción

Descripción:

Diseño compacto, rango de medición de 5 mm con diámetro pequeño - Métrico. Se trata de un reloj comparador compacto con un anillo exterior de ø 40 mm, que le ofrece las siguientes ventajas Ideal para su uso en aplicaciones donde el espacio es limitado.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 5 mm
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra