Stella LH - Escal.estantería 8 peldaños

Número de artículo: 1041512
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Escalera para estanterías

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1041512
EAN / GTIN 4003866015122
Número del fabricante 1041512
Número L L90010 1236

Descripción

Descripción:

Las escaleras de estantería con ganchos tienen dos ganchos arriba para la posición de trabajo y dos ganchos más abajo para posición de recogida.

Característica:

Altura de enganche vertical máxima 2.41 m
Altura de enganche vertical mínima 1.87 m
Altura de trabajo 3.35 m
Ancho exterior 490 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
Huella 30 mm
Material Aluminio
Nº de peldaños 8
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra