Stella LH - Escal.estantería 6 peldaños

Número de artículo: 1041511
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Cantidad de peldaños 6
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera para estanterías

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1041511
EAN / GTIN 4003866015115
Número del fabricante 1041511
Número L L90010 1247

Descripción

Descripción:

Las escaleras de estantería con ganchos tienen dos ganchos arriba para la posición de trabajo y dos ganchos más abajo para posición de recogida.

Característica:

Altura de enganche vertical máxima 1.86 m
Altura de enganche vertical mínima 1.33 m
Altura de trabajo 2.8 m
Ancho exterior 490 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
Huella 30 mm
Material Aluminio
Nº de peldaños 6
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.