Saferstep LH - Escal. estant. 8 peld.

Número de artículo: 1041358
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Escalera para estanterías

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1041358
    EAN / GTIN 4003866013586
    Número del fabricante 1041358
    Número L L90010 779

    Descripción

    Descripción:

    Las escaleras de estantería con ganchos tienen dos ganchos arriba para la posición de trabajo y dos ganchos más abajo para posición de recogida.

    Característica:

    Altura de enganche vertical máxima 2.28 m
    Altura de enganche vertical mínima 1.79 m
    Ancho exterior 420 mm
    Carga max. 150 kg
    Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
    Huella 80 mm
    Material Aluminio
    Nº de peldaños 8
    Peso 10.2 kg
    Unión larguero peldaño/escalón embutido

    Nota:

    Corresponde a la norma EN 131 profesional.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra