Saferstep LH - Escal. estant. 6 peld.

Número de artículo: 1041356
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Cantidad de peldaños 6
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera para estanterías

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1041356
EAN / GTIN 4003866013562
Número del fabricante 1041356
Número L L90010 246

Descripción

Descripción:

Las escaleras de estantería con ganchos tienen dos ganchos arriba para la posición de trabajo y dos ganchos más abajo para posición de recogida.

Característica:

Altura de enganche vertical máxima 1.78 m
Altura de enganche vertical mínima 1.31 m
Ancho exterior 420 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 80 mm
Material Aluminio
Nº de peldaños 6
Peso 7 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.