3.1/2″ Llave de impacto (mm) 180 mm

Número de artículo: 10400M 180mm
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 10400M 180mm
EAN / GTIN 4991644493166
Número del fabricante 10400M 180mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 234 mm
D2: 200 mm
D1: 255 mm
Longitud: 122 mm
Conduzca: 3.1/2″
Toma cuadrada
Salida 180 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra