3.1/2″ Llave de impacto (mm) 160 mm

Número de artículo: 10400M 160mm
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 10400M 160mm
EAN / GTIN 4991644493128
Número del fabricante 10400M 160mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 220 mm
D2: 200 mm
D1: 228 mm
Longitud: 114 mm
Conduzca: 3.1/2″
Toma cuadrada
Salida 160 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra