3.1/2″ Llave de impacto (mm) 105 mm

Número de artículo: 10400M 105mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 10400M 105mm
EAN / GTIN 4991644493012
Número del fabricante 10400M 105mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 176 mm
D2: 175 mm
D1: 165 mm
Longitud: 86 mm
Conduzca: 3.1/2″
Toma cuadrada
Salida 105 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra