Llave de carraca 1/2″x916″

Número de artículo: 103KA.BH 1/2x9/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 103KA.BH 1/2x9/16
EAN / GTIN 4991644010776
Número del fabricante 103KA.BH 1/2x9/16

Descripción

Descripción:

Longitud: 145 mm
D2: 24 mm
D1: 25 mm
Salida 1/2″x9/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra