Llave de carraca, de manivela 1/4″X3/8″

Número de artículo: 103KA 5/16x3/8
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 103KA 5/16x3/8
EAN / GTIN 4991644200702
Número del fabricante 103KA 5/16x3/8

Descripción

Descripción:

Longitud: 134 mm
D2: 20 mm
D1: 17 mm
Salida 5/16″x3/8″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra