Llave de carraca, de manivela 1/4″x5/16″

Número de artículo: 103KA 1/4x5/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 103KA 1/4x5/16
EAN / GTIN 4991644200689
Número del fabricante 103KA 1/4x5/16
Número L L60050 4435

Descripción

Descripción:

Longitud: 108 mm
D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
Salida 1/4″x5/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra