Llave de carraca, de manivela 1/2″x9/16″

Número de artículo: 103KA 1/2x9/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 103KA 1/2x9/16
EAN / GTIN 4991644200733
Número del fabricante 103KA 1/2x9/16

Descripción

Descripción:

Longitud: 145 mm
D2: 25 mm
D1: 24 mm
Salida 1/2″x9/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra