Punta de la aguja para la Serie 513, D = 1 mm, 14,7 mm (11,2 mm) de longitud, metal duro

Número de artículo: 103017
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
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 103017
EAN / GTIN 4946368810140
Número del fabricante 103017
Número L L40010 1696

Descripción

Descripción:

La longitud de la punta de la aguja determina el factor de escala del comparador. La longitud estándar corresponde a un factor de uno

Característica:

Funciones: Estilete (para los modelos métricos)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra