Juego de micrómetros, diseño simple, 0-4 ″, (4 uds.), 0.001 ″

Número de artículo: 103-930
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
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 103-930
    EAN / GTIN 4946368006338
    Número del fabricante 103-930
    Número L L40010 11576

    Descripción

    Descripción:

    Micrómetros exteriores de nueva generación. Preciso y confiable. Estos micrómetros exteriores le ofrecen las siguientes ventajas: Diseño de taller ligero Trinquete para una fuerza de medición constante

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 0 - 4″.
    Graduación: 0,001″.
    Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
    Fuerza de medición: 5-10
    Pulgada/Métrica: Pulgada
    Volumen de suministro: incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 1″), llave, 0-2″ con certificado de prueba de fábrica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra