Juego de micrómetros, versión simple, 0-75 mm, (3 uds.)

Número de artículo: 103-927-10
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 103-927-10
EAN / GTIN 4946368215082
Número del fabricante 103-927-10
Número L L40010 1938

Descripción

Descripción:

Micrómetros exteriores en diseño de taller ligero. Preciso y confiable. Estos micrómetros exteriores le ofrecen las siguientes ventajas: Diseño de taller ligero Trinquete para una fuerza de medición constante

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 75
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 0-50 mm con certificado de prueba de fábrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra