Micrómetro exterior

Número de artículo: 103-210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 103-210
EAN / GTIN 4946368005270
Número del fabricante 103-210
Número L L40010 16186

Descripción

Descripción:

Diseño de taller ligero, tope de trinquete o tambor de fricción para mediciones exactas y repetibles

Característica:

Precisión: ± 0.00065 ″
Graduación: 0,001 ″
Rango de medición: 33 - 34 ″
Inch-Metrisch: pulgadas
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,00065″.
Observaciones: Con carraca
Escala: tambor de escala y casquillo cromado satinado, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm).
Fuerza de medición: 10-15
Pulgada/Métrica: Pulgada
Entregado: Incluida caja, patrón de ajuste (de 1″), llave, certificado de prueba de fábrica (rango de medición de 0-2″).

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra