Micrómetro exterior, diseño simple, 11-12 ″

Número de artículo: 103-188
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 103-188
EAN / GTIN 4946368004839
Número del fabricante 103-188
Número L L40010 8254

Descripción

Descripción:

Diseño de taller ligero, tope de trinquete o tambor de fricción para mediciones exactas y repetibles

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 11 - 12″.
Precisión: ±0,00025″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,00025″.
Observaciones: Con una carraca
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/Métrica: Pulgada
Entrega: Incluye caja, patrón de ajuste (de 1″), llave, certificado de prueba de fábrica (rango de medición de 0-2″)