Micrómetro exterior, diseño simple, 5-6 ″

Número de artículo: 103-182
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 103-182
EAN / GTIN 4946368004709
Número del fabricante 103-182
Número L L40010 8249

Descripción

Descripción:

Diseño de taller ligero, tope de trinquete o tambor de fricción para mediciones exactas y repetibles

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 5 - 6″.
Precisión: ±0,00015″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±1,5E-4″.
Observaciones: Con una carraca
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/Métrica: Pulgada
Entrega: Incluye caja, patrón de ajuste (de 1″), llave, certificado de prueba de fábrica (rango de medición de 0-2″)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra