Micrómetro exterior, diseño simple, 450-475 mm

Número de artículo: 103-155
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 103-155
EAN / GTIN 4946368004129
Número del fabricante 103-155
Número L L40010 62

Descripción

Descripción:

Tope de trinquete de diseño de taller ligero para una fuerza de medición constante

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 450 - 475
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±8 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Fuerza de medición: 10-15
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, certificado de prueba de trabajo (0-50 mm)