Herramientas de rectificado para máquinas automáticas de afilar sierras 150 x 10 x 32 mm 89A 60 M5A V217

Número de artículo: 10265
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela para esmeriladora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 10265
    EAN / GTIN 9003170102650
    Número del fabricante 10265
    Número L L50140 317

    Descripción

    Descripción:

    Tyrolit le ofrece una amplia gama de herramientas, adaptadas a varias máquinas de rectificado y campos de dientes. Estos son adecuados para molienda seca y húmeda para HSS, CV y sierras helicoidales. Los productos están disponibles en diferentes perfiles de borde forma 1, 1F, 1C en el rango de diámetro de 150 - 350 mm.

    Característica:

    • Forma: Recta
    • Tamaño del grano: 60
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Especificación: 89A 60 M5A V217
    • Dimensión (D x D x H): 150 x 10 x 32 mm
    • Diámetro: 150 mm
    • Grosor: 10 mm
    • Agujero: 32 mm
    • Idoneidad material: Acero, HSS

    Ventaja:

    • Retención de alto perfil
    • Para molienda húmeda
    • Adaptada a las necesidades de superficie

    Aplicación:

    • Para el lijado seco y húmedo de HSS, CV y sierras serradas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra