Micrómetro exterior de tambor de trinquete, 25-50 mm, 0,001 mm

Número de artículo: 102-708
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 102-708
EAN / GTIN 4946368543383
Número del fabricante 102-708
Número L L40010 4451

Descripción

Descripción:

Un micrómetro de tambor de trinquete para máxima repetibilidad. Este micrómetro mecánico le ofrece las siguientes ventajas: Para manejo con una sola mano y manejo en el soporte. El trinquete es claramente audible y las mediciones se pueden tomar con una fuerza de medición uniforme. Aislamiento térmico

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 25 - 50
Rango de medición: 25 - 50 mm
Graduación: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), certificado de prueba de trabajo.