Micrómetro exterior con calor Ins. Placa, 0-25 mm, Friktionstrommel, 0,001 mm

Número de artículo: 102-313
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 102-313
EAN / GTIN 4946368385846
Número del fabricante 102-313
Número L L40010 14647

Descripción

Descripción:

Este micrómetro exterior es un dispositivo preciso y confiable que le ofrece las siguientes ventajas: Marco recortado (detrás del yunque) para mediciones en lugares de difícil acceso. El tope de trinquete garantiza mediciones reproducibles

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 25
Graduación: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±1 µm
Observaciones: Tambor de fricción
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Idiomas mostrados: es
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Entrega: Incluye caja, llave, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), certificado de inspección (rango de medición 0-50 mm).