Extensión ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ 75 mm

Número de artículo: 1017-3
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1017-3
EAN / GTIN 4000896001996
Número del fabricante 1017-3
Número L L60140 1263

Descripción

Descripción:

  • Accionamiento con perno de desenclavamiento para seguro de pasador, salida con seguro de pasador
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 75 mm
  • Peso neto (kg): 0.31 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra