Cabeza de carraca reversible ∙ Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ 165 mm

Número de artículo: 1016
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1016
EAN / GTIN 4000896001941
Número del fabricante 1016
Número L L60140 1981

Descripción

Descripción:

  • Número de dientes: 32 (Ángulo de accionamiento 11.25°)
  • Eje con perno de desenclavamiento para seguro de pasador, salida con seguro de pasador
  • Superficie: cromada
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 165 mm
  • Peso neto (kg): 1.4 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra