Pieza corredera ∙ con pasador giratorio ∙ Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ 500 mm

Número de artículo: 1015/2
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1015/2
EAN / GTIN 4000896001927
Número del fabricante 1015/2
Número L L60140 2359

Descripción

Descripción:

  • Pasador giratorio HAZET 1014 y pieza corredera 1015-1
  • Con seguro de pasador
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3122
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 500 mm
  • Peso neto (kg): 1.49 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 2

Volumen de suministro:

Pasador giratorio 1014
Pieza corredera 1015-1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra