Llave de vaso destornillador TORX® ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior ∙ 80 mm

Número de artículo: 1012-T90
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1012-T90
EAN / GTIN 4000896087518
Número del fabricante 1012-T90
Número L L60140 1857

Descripción

Descripción:

  • Modelo corto
  • Con moleteado recto
  • Con perno de desenclavamiento para seguro de pasador
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T90
  • Dimensiones / longitud: 80 mm
  • Longitud l1: 28 mm
  • Peso neto (kg): 0.25 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra