LLAVE INGLESA 8' AJUSTABLE CON VAINA

Número de artículo: 101.8G
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
Tipo de producto Llave inglesa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 101.8G
EAN / GTIN 3662424092251
Número del fabricante 101.8G
Número L L60130 9665

Descripción

Descripción:

  • Ahorro de tiempo: la mordaza móvil puede ajustarse fácil y rápidamente a la tuerca con el tornillo moleteado: 3 pasos: - Tirar del tornillo moleteado: la mordaza móvil se suelta inmediatamente. - Ajustar la mordaza móvil con la mano a la dimensión deseada. - Si es necesario, utilice el tornillo moleteado para el ajuste fino como de costumbre. De 2 a 3 veces más rápido que una llave de horquilla estándar.
  • Mordaza con perfil fino para una mejor accesibilidad
  • Abertura extragrande para una mayor versatilidad
  • Dimensión graduada en mm en un lado
  • Diseño: cromado brillante
  • eje bimaterial

Característica:

  • A [mm]: 33 B [mm]: 65,47 C x C1 [mm]: 18 x 29,9 E [mm]: 6,7 E1 [mm]: 14,2 E3 [mm]: 22,1 B [mm]: 201 L [mm]: 201 [kg]: 0,250

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra