LLAVE INGLESA 10' AJUSTABLE CON VAINA

Número de artículo: 101.10G
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
Tipo de producto Llave inglesa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 101.10G
EAN / GTIN 3662424092268
Número del fabricante 101.10G
Número L L60130 9656

Descripción

Descripción:

  • Ahorro de tiempo: la mordaza móvil puede ajustarse fácil y rápidamente a la tuerca con el tornillo moleteado: 3 pasos: - Tirar del tornillo moleteado: la mordaza móvil se suelta inmediatamente. - Ajustar la mordaza móvil con la mano a la dimensión deseada. - Si es necesario, utilice el tornillo moleteado para el ajuste fino como de costumbre. De 2 a 3 veces más rápido que una llave de horquilla estándar.
  • Mordaza con perfil fino para una mejor accesibilidad
  • Abertura extragrande para una mayor versatilidad
  • Dimensión graduada en mm en un lado
  • Diseño: cromado brillante
  • eje bimaterial

Característica:

  • A [mm]: 38 B [mm]: 75,6 C x C1 [mm]: 21 x 34,9 E [mm]: 8,8 E1[mm]: 16,3 E3 [mm]: 25 B [mm]: 255 L [mm]: 255 [kg]: 0,400

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra