5/16″ Bits TORX a prueba de manipulaciones TH25

Número de artículo: 100T-32 TH25
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 100T-32 TH25
EAN / GTIN 4991644207374
Número del fabricante 100T-32 TH25
Número L L60050 9616

Descripción

Descripción:

5/16″ Punta de destornillador, DIN3126-C8, TORX Tamper resistant
Longitud: 32 mm
D2: 8 mm
Conduzca: 5/16″
Hexágono externo
TH25
Torx exterior con agujero
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Acero especial para brocas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra