Articulación de impacto ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ 99 mm

Número de artículo: 1006S
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1006S
EAN / GTIN 4000896001781
Número del fabricante 1006S
Número L L60140 2274

Descripción

Descripción:

  • Con articulación para la aplicación en lugares de difícil acceso y para evitar los cantos interpuestos
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: pavonada, engrasada
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 99 mm
  • Peso neto (kg): 0.65 kg
  • Para el uso con máquinas

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra