Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ 578 mm x 235 mm x 88 mm

Número de artículo: 1002Z
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1002Z
EAN / GTIN 4000896001743
Número del fabricante 1002Z
Número L L60140 1735

Descripción

Descripción:

  • Con llaves de vaso hexagonales dobles
  • Caja de metal (azul HAZET)
  • Cubeta de espuma suave de 2 componentes
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Ancho de llave: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60
  • Dimensiones / longitud: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Peso neto (kg): 15.6 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 18

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ hexagonal doble 1000Z-22 ∙ 1000Z-24 ∙ 1000Z-27 ∙ 1000Z-30 ∙ 1000Z-32 ∙ 1000Z-36 ∙ 1000Z-38 ∙ 1000Z-41 ∙ 1000Z-46 ∙ 1000Z-50
Llave de vaso ∙ hexagonal 1000-55 ∙ 1000-60
Pasador giratorio 1014
Pieza corredera 1015-1
Cabeza de carraca reversible 1016
Extensión 1017-8
Extensión 1018
Articulación universal 1021