Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 578 mm x 235 mm x 88 mm

Número de artículo: 1002
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1002
EAN / GTIN 4000896001736
Número del fabricante 1002
Número L L60140 478

Descripción

Descripción:

  • Caja de metal (azul HAZET)
  • Cubeta de espuma suave de 2 componentes
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60
  • Dimensiones / longitud: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Peso neto (kg): 15.58 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 18

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ hexagonal 1000-22 ∙ 1000-24 ∙ 1000-27 ∙ 1000-30 ∙ 1000-32 ∙ 1000-36 ∙ 1000-38 ∙ 1000-41 ∙ 1000-46 ∙ 1000-50 ∙ 1000-55 ∙ 1000-60
Pasador giratorio 1014
Pieza corredera 1015-1
Cabeza de carraca reversible 1016
Extensión 1017-8
Extensión 1018
Articulación universal 1021

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra